Centex - Strekkavlastning RJ45 plugg - T-SO-885-811

KopierKopier
Centex - Strekkavlastning RJ45 plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 5,4...6 mm

  • Egnet for - Rundleder

  • Kabeltype - Andre

  • Kontaktplugg - RJ-type

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957501144

Elnummer

6918325

Leverandørens varenummer

T-SO-885-811

Typebeskrivelse

6918325

Kabeldiameter:

5,4...6 mm

Egnet for:

Rundleder

Kabeltype:

Andre

Kontaktplugg:

RJ-type

Farge:

Grå

Min. indre diameter:

5,4 mm

Materiale:

Andre

Halogenfri:

nei

Grå strekkavlaster