Centex - Strømlist 19 1U 5P m/br/ov/nf - WZ-LZ30-F0-SU-000

KopierKopier
Centex - Strømlist 19 1U 5P m/br/ov/nf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 5

  • Antall C13 stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957004096

Elnummer

6909516

Leverandørens varenummer

WZ-LZ30-F0-SU-000

Typebeskrivelse

6909516

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

5

Antall C13 stikkontakter:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

0 mm

Bredde:

84,5 mm

Høyde:

4,4 mm

Dybde:

4 mm

Matespenning:

230 V

Overspenningkategori (verdi):

1

Nettfilter:

Ja

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Lokal

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

STRØML19" 1U 5P 16A BR/OV/NF