Centex - Strømlist 19 1U 9P 16A 3m led - WZ-LZ30-09-SU-000/C

KopierKopier
Centex - Strømlist 19 1U 9P 16A 3m led

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 9

  • Antall C13 stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070957004119

Elnummer

6909384

Leverandørens varenummer

WZ-LZ30-09-SU-000/C

Typebeskrivelse

6909384

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

9

Antall C13 stikkontakter:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

0 mm

Bredde:

84,5 mm

Høyde:

4,4 mm

Dybde:

4 mm

Matespenning:

230 V

Overspenningkategori (verdi):

1

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Lokal

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Tekniske data
Anodisert Aluminium
230 VAC
16A – 3600W
3m kabel, type H05VV-F 3G1,5 mm2
IP 20
Farge Grå RAL 7035
19" vridbart montering
9 schuko