Centex - Strømlist 19 1U 9P 16A Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Horisontal
Antall jordede stikkontakter - 9
Antall stikkontakter med jordpinne - 9
Antall C13 stikkontakter - 0
Monteringsmål - 19"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003822
Elnummer
6909584
Leverandørens varenummer
M1U-00-0319
Typebeskrivelse
6909584
Monteringsretning
Horisontal
Antall jordede stikkontakter
9
Antall stikkontakter med jordpinne
9
Antall C13 stikkontakter
0
Monteringsmål
19"
Kabellengde
3 m
Antall C19 stikkontakter
0
Antall C20 stikkontakter
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall øvrige stikkontakter
0
Antall høydeenheter
1
Lengde
0 mm
Bredde
84,5 mm
Høyde
4,4 mm
Dybde
4 mm
Matespenning
230 V
Overspenningkategori (verdi)
1
Nettfilter
Nei
Omkoblbar
Ja
SNMP
Nei
Med display
Nei
Evaluering
Lokal
Med LED-visning
Nei
Med sikring
Nei
Amperemeter
Nei
Temperaturmåling
Nei
Med montasjemateriell
Ja
Strømlist med 19" fester. 9 jordet uttak vinklet. 3m kabel og plugg. Sort