Centex - Strømlist Vertikal, 1U 18pol - WZ-LZ13-10-SU-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - 19"
Monteringsretning - Loddrett
Kabellengde - 3 m
Antall jordede stikkontakter - 18
Antall C13 stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004690
Elnummer
6909379
Leverandørens varenummer
WZ-LZ13-10-SU-000
Typebeskrivelse
6909379
Monteringsmål:
19"
Monteringsretning:
Loddrett
Kabellengde:
3 m
Antall jordede stikkontakter:
18
Antall C13 stikkontakter:
0
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
1
Lengde:
0 mm
Bredde:
84,5 mm
Høyde:
4,4 mm
Dybde:
4 mm
Matespenning:
230 V
Overspenningkategori (verdi):
1
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Lokal
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja
230 VAC
16A – 3600W
3m kabel, type H05VV-F 3G1,5 mm2
18 schuko
Statuslys
IP 20
Farge Grå RAL 7035


