Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Svingramme 38 U for/fra 42U s - WZ-5596-01-17-011

KopierKopier
Centex - Svingramme 38 U for/fra 42U s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005253

Elnummer

6909458

Leverandørens varenummer

WZ-5596-01-17-011

Typebeskrivelse

6909458

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

10 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ramme er på 38U, passer til 42U skap.
Passer kun til skap med 800 mm bredde.