Centex - TILPASSNINGSRAMME DIN-RS16 / - L-805-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall RCA kontakter - 0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2 - 0
Antall HDMI-innganger - 0
Antall USB kontakter - 0
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005567
Elnummer
6909489
Leverandørens varenummer
L-805-PH
Typebeskrivelse
6909489
Antall RCA kontakter:
0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2:
0
Antall HDMI-innganger:
0
Antall USB kontakter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Hvit
Antall BNC kontakter:
0
Antall komponent Video kontakter:
0
Antall kompositt video kontakter:
0
Antall DVI kontakter:
0
Antall 9 polig D-sub kontakter:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Antall høyttalerkontakter:
0
Antall RJ45 kontakter:
0
Antall SAT F kontakter:
0
Antall Scart kontakter:
0
Antall S-video kontakter:
0
Antall TNC kontakter:
0
Antall WBT kontakter:
0
Antall XLR kontakter:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt


