Centex - TOOL SLT3 PARTESTER - 33A-100-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - LED/akustisk
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004287
Elnummer
6909637
Leverandørens varenummer
33A-100-10
Typebeskrivelse
6909637
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
LED/akustisk
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja


