Centex - Utendørsskap 2x30U 1597x709 G - WN-2086-12-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 1597 mm
Høyde - 1454 mm
Antall høydeenheter - 2
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501892
Elnummer
6910815
Leverandørens varenummer
WN-2086-12-00
Typebeskrivelse
6910815
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
1597 mm
Høyde:
1454 mm
Antall høydeenheter:
2
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
3
Type ventilasjon:
Aktiv
Dybde:
709 mm
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Andre
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
Ja
Med vertikal kabelføring:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Lakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


