Centex - Utendørsskap 30U m/tilb. IP54 - WN-0597-01-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Antall høydeenheter - 30
Farge - Grå
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007851
Elnummer
6910790
Leverandørens varenummer
WN-0597-01-00
Typebeskrivelse
6910790
19 tommers nivå:
Foran og bak
Antall høydeenheter:
30
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Trepunkt
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
UPS RM10 – 1kVA backup time 8 min
SNMP card
19” rack-mount handles
Heater + thermostat
Hygrostat
Power strip
Mounting plate with equipment:
1. Energy counter suport
2. Terminals for mains connection
3. Cable duct
4. Terminals for 2,5mm2 wires
5. Main fuse S304 C25A LEGRAND
6. Earth protection P304 25A 30mA type A
7. Fuses for outlet 1pcs S302 B16A
8. Schuko sockets 4pcs
9. Overvoltage protection class C VAL-MS-230/3+1 FM Phoenix Contact
10. Main switch for fans
11. Micro switch for future door alarm
12. Fuses for fan 1pcs 2x16A fuse to the fan
13. Wires, din rails, etc


