Centex - Varmeelement 230V Tajfun 200- - M1U-06-0641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 1
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500178
Elnummer
6910818
Leverandørens varenummer
M1U-06-0641
Typebeskrivelse
6910818
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Rastermål:
19"
Maks belastning:
0 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Trepunkt
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dimensions: Cross section mm: 71 x 70, Length mm: 96,5, Harness Length: 240mm, Ingress Protection, EN60529: IP20, Recommended Fuse, Time Delay: 6,3A, Recommended MCB Type B: 6A


