Centex - Veggboks MMI, Metall lokk - WFR-00017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006441
Elnummer
6909851
Leverandørens varenummer
WFR-00017
Typebeskrivelse
6909851
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
0
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
60 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


