Centex - Veggboks MMI, Plast Hvit - WFR-00016-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006434
Elnummer
6909850
Leverandørens varenummer
WFR-00016-02
Typebeskrivelse
6909850
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
30 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
Høyde:
0 mm


