Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Centex - Veggboks ORM 4 for term. av i - 8520.00/0000NBQ0125P

KopierKopier
Centex - Veggboks ORM 4 for term. av i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. sveisesøm bredde - 4

  • Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse

  • Blinkefrekvens - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500192

Elnummer

6910820

Leverandørens varenummer

8520.00/0000NBQ0125P

Typebeskrivelse

6910820

Maks. sveisesøm bredde:

4

Egnet for:

Crimpskjøt beskyttelse

Blinkefrekvens:

0

Monteringsmetode:

Andre

Med skjøtestykke:

nei

Dimensjon : 185×103×73 (mm), Vekt : 0,60 kg, Material plast: PVC/ABS. Material metall: Aluminium, IP54, RAL 7035, Kapasitet: 4 fiber. Kan brukes med SC, ST, FC, E2000, LC adaptere.