Centex - Veggskap 19 12U SJ D=50 metal
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007332
Elnummer
6910738
Leverandørens varenummer
WZ-3984-01-M3-011
Typebeskrivelse
6910738
19 tommers nivå
Foran og bak
Modell / utførelse
Med fast ramme
19 tommers profilskinne
L-formet
Antall dører
1
Antall høydeenheter
12
Type ventilasjon
Uten
Bredde
60 mm
Rastermål
19"
Med takplate
Ja
Med jording
Ja
Med frontdør
Ja
Med sidevegger
Ja
Demonterbar
Nei
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7032
Beskyttelsesklasse IP
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Skapet leveres montert i følgende standard konfigurasjon:
- 19” justerbar monterings-skinne i front
- Kabelinnføring m/børste i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for evnt. vifte og filter
- IP 20
- Maks belastning 30kg
- Dør i stål
- med lås
- Avtagbar bakplate
- Bakplate og ramme sammenkoplet med jordkabel
Døren kan hengsles om etter ønske.
Materialer:
- Skapramme: stål 1,25mm 19” braketter: stål 1,50mm
- Bakplate: stål 0,80mm Blind plate: stål 1,00mm
- Dør: stål 1,00mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035 (Grå)
- 19" braketter og blindplate: Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP 20 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm.
Mål:
Høyde=604mm (12U), Bredde=600mm, Dybde=500mm