Centex - Veggskap 19 12U SJ D=60 metal - WZ-3715-01-08-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
19 tommers profilskinne - L-formet
Bredde - 600 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004614
Elnummer
6909376
Leverandørens varenummer
WZ-3715-01-08-011
Typebeskrivelse
6909376
19 tommers nivå:
Foran
19 tommers profilskinne:
L-formet
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
600 mm
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
nei
Bruksområde:
Utvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- 19” justerbar monterings-skinne i front
- Kabelinnføring m/børste i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for evnt. vifte og filter
- IP 20
- Maks belastning 25kg
- Dør i stål
- med lås
- Avtagbar bakplate
- Bakplate og ramme sammenkoplet med jordkabel
Døren kan hengsles om etter ønske.
Materialer:
- Skapramme: stål 1,25mm 19” braketter: stål 1,50mm
- Bakplate: stål 0,80mm Blind plate: stål 1,00mm
- Dør: stål 1,00mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035 (Grå)
- 19" braketter og blindplate: Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP 20 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm.
Mål:
Høyde=604mm (12U), Bredde=600mm, Dybde=600mm
Bildet viser tilsvarende skap men med glassdør!


