Centex - Veggskap 19 12U Z-box D=60 me
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003464
Elnummer
6909962
Leverandørens varenummer
WZ-7240-20-M3-011
Typebeskrivelse
6909962
19 tommers nivå
Foran og bak
Modell / utførelse
Med fast ramme
19 tommers profilskinne
L-formet
Antall dører
1
Antall høydeenheter
12
Type ventilasjon
Uten
Bredde
60 mm
Rastermål
19"
Med takplate
Ja
Med jording
Ja
Med frontdør
Ja
Med sidevegger
Ja
Demonterbar
Nei
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7032
Beskyttelsesklasse IP
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Z-box 19” Veggskap leveres i 4U - 21U*
* = Bestillingsvare
Skapet leveres montert i følgende standard konfigurasjon:
- 19” justerbar skinner i front
- Kabelinnføring i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for vifte og filter
- Dør i herdet glass og metall, med lås
- Avtagbar topp, bunn og bakplate
- Avtagbare og hengslede side plater (Åpnes fra innside)
- Dybde 400mm og 600mm
Døren kan hengsles om etter ønske.
Materialer:
- Ramme: stål 1,50 mm 19” braketter: stål 1,50 mm
- Bakplate: stål 0,80 mm Stolper: stål 1,00 mm
- Topp/bunnplate: stål 1,00 mm
- Dør: herdet glass 4,00 mm eller Stål 1.00mm
-Sideplater stål 1,00 mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035
- 19” braketter Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP 20 iht EN 60529.
Maks vektbelastning i skap:
- 100Kg.
Skapet kan også leveres i:
• Sort Ral 9005
• Trefarge
• Rustfri utførelse
Tilleggs utstyr:
- Vifte
- Filter
- Ekstra 19” braketter
- Jordings sett
- Montasjeplate
- Systemlås