Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Veggskap 19 18U Z-Cube D=45 g - WZ-8180-20-05-011

KopierKopier
Centex - Veggskap 19 18U Z-Cube D=45 g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957019144

Elnummer

6909459

Leverandørens varenummer

WZ-8180-20-05-011

Typebeskrivelse

6909459

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

18

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

900 mm

Dybde:

450 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

60 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Veggskap 19 18U Z-Cube D=45 glass dør Grå