Centex - VEGGUTTAK C5E 1P FTP INNFELT - 854050129

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - LSA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957004928

Elnummer

6909425

Leverandørens varenummer

854050129

Typebeskrivelse

6909425

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

5E

Tilkoblingstype:

LSA

Spesialverktøy nødvendig:

Ja

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

VEGGUTTAK C5E 1P FTP INNFELT