Centex - VEGGUTTAK C5E 1P FTP VINKL. 2 - MLG-00004-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005475
Elnummer
6909480
Leverandørens varenummer
MLG-00004-02
Typebeskrivelse
6909480
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
VEGGUTTAK 5E 1P FTP45',22,5*45


