Centex - Vegguttak C5E 1P UTP 25x50 VI - MEU-00019-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004553
Elnummer
6909370
Leverandørens varenummer
MEU-00019-02
Typebeskrivelse
6909370
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Vegguttak C5E 1P UTP CAN RETT


