Centex - VEGGUTTAK C5E 1P UTP PÅVEGG - SID-00009-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004584
Elnummer
6909380
Leverandørens varenummer
SID-00009-02
Typebeskrivelse
6909380
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Påveggsboks med enkelt uttak Cat 5 e UTP


