Centex - VEGGUTTAK C5E 2P FTP CAN RETT - WNC-00024-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005390
Elnummer
6909472
Leverandørens varenummer
WNC-00024-02
Typebeskrivelse
6909472
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
VEGGUTTAK C5E 2P FTP CAN RETT


