Centex - VEGGUTTAK C5E 2P UTP INNFELT - WNC-00020-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5E
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004911
Elnummer
6909424
Leverandørens varenummer
WNC-00020-02
Typebeskrivelse
6909424
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5E
Tilkoblingstype:
LSA
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Farge:
Hvit
VEGGUTTAK C5E 2P UTP INNFELT


