Centex - Vegguttak C6 1P FTP 25X50 VIN - MEU-00058-02

KopierKopier
Centex - Vegguttak C6 1P FTP 25X50 VIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005659

Elnummer

6909563

Leverandørens varenummer

MEU-00058-02

Typebeskrivelse

6909563

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

Ja

VEGGUTTAK 1XRJ45
Cat 6 FTP
25X50