Centex - Vegguttak C6 1P FTP vinkl RJ4 - MLG-00022-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005444
Elnummer
6909477
Leverandørens varenummer
MLG-00022-02
Typebeskrivelse
6909477
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
VEGGUTTAK Cat 6 1P FTP
45x22,5
Skråstilt
45x22,5
Skråstilt


