Centex - Vegguttak C6 1P UTP 22.5x45mm - MLG-00021-02

KopierKopier
Centex - Vegguttak C6 1P UTP 22.5x45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - 110

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957004669

Elnummer

6909328

Leverandørens varenummer

MLG-00021-02

Typebeskrivelse

6909328

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

110

Spesialverktøy nødvendig:

Ja

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Farge:

Hvit

VEGGUTTAK C6 1P UTP 22,5x45MM