Centex - Vegguttak C6 1P UTP innfelt H - WNC-00030-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - 110
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004942
Elnummer
6909427
Leverandørens varenummer
WNC-00030-02
Typebeskrivelse
6909427
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
110
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Farge:
Hvit
VEGGUTTAK Cat 6 1P UTP INNFELT


