Centex - Vegguttak C6 2P UTP påvegg Hv - SSY-00007-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004744
Elnummer
6909333
Leverandørens varenummer
SSY-00007-02
Typebeskrivelse
6909333
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Dobbelt uttak Cat 6 UTP påvegg med integrert støvlukker. Kan også leveres som 1-4-6 uttak


