Centex - Vegguttak C6 4P UTP påvegg Hv - SSY-00008-02

KopierKopier
Centex - Vegguttak C6 4P UTP påvegg Hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957004751

Elnummer

6909334

Leverandørens varenummer

SSY-00008-02

Typebeskrivelse

6909334

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

nei

4-veis uttak Cat 6 UTP påvegg med integrert støvlukker. Kan også leveres med 1-2-6 uttak.