Centex - Vegguttak C6 6P UTP påvegg Hv - SSY-00009-02

KopierKopier
Centex - Vegguttak C6 6P UTP påvegg Hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957004768

Elnummer

6909335

Leverandørens varenummer

SSY-00009-02

Typebeskrivelse

6909335

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

nei

6-veis uttak Cat 6 UTP påvegg med integreert støvlukker. Kan også leveres med 1-2-4 uttak