Centex - Vegguttak C6A 1P FTP innfelt - WNC-00044-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004386
Elnummer
6909582
Leverandørens varenummer
WNC-00044-02
Typebeskrivelse
6909582
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
Vegguttak enkel RJ-45 Cat 6A FTP. Tilpasset rammer med 50x50mm hull.
Med integrert støvlukker.
Skrå uttak
Bildet viser dobbelt uttak
Med integrert støvlukker.
Skrå uttak
Bildet viser dobbelt uttak


