Centex - Vegguttak Cat 6 1P FTP innfel - WNC-00036-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005451
Elnummer
6909478
Leverandørens varenummer
WNC-00036-02
Typebeskrivelse
6909478
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
VEGGUTTAK C6 1P FTP INNFELT


