Centex - Vegguttak Cat6A 1P FTP 45x45m - MLG-00031-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004485
Elnummer
6909499
Leverandørens varenummer
MLG-00031-02
Typebeskrivelse
6909499
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
Vegguttak passer til LeGrand og Maxeta kanaler. 45x45mm, hvit


