Centex - Vegguttak enkelt Cat6 UTP for - MXGK-825

KopierKopier
Centex - Vegguttak enkelt Cat6 UTP for

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957501809

Elnummer

6918390

Leverandørens varenummer

MXGK-825

Typebeskrivelse

6918390

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

nei

Enkelt uttak som passer i veggboks og kanaler. Ramme med skjulte festeskruer.Termineres med 110 verktøy (6909688)
PowerCat 6 datagate er hjørnestenen i Molex Premise Network.
Uttaket har en unik fjærbelastet støvlukker som ikke bare beskytter mot støv, men sikrer også at patchekabelen blir korrekt montert og holder seg på plass. Leveres i alle Molex Cat6 UTP uttak og patchepanel.
Uttaket er fargekodet for både 568A og 568B kabling.