Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Vegguttak enkelt Cat6A for ka - MXGK-827

KopierKopier
Centex - Vegguttak enkelt Cat6A for ka

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957501816

Elnummer

6918392

Leverandørens varenummer

MXGK-827

Typebeskrivelse

6918392

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

Ja

Enkelt uttak som passer i veggboks og kanaler. Ramme med skjulte festeskruer.Termineres med 110 verktøy (6909688)
PowerCat 6 datagate er hjørnestenen i Molex Premise Network.
Uttaket har en unik fjærbelastet støvlukker som ikke bare beskytter mot støv, men sikrer også at patchekabelen blir korrekt montert og holder seg på plass.Leveres i alle Molex Cat6A uttak og patchepanel
Uttaket er fargekodet for både 568A og 568B kabling.