Centex - Viftemodul 19 m/3vifter for s - wz-5606-05-01-011

KopierKopier
Centex - Viftemodul 19 m/3vifter for s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Antall høydeenheter - 1

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957008773

Elnummer

6909892

Leverandørens varenummer

wz-5606-05-01-011

Typebeskrivelse

6909892

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

450 mm

Høyde:

45 mm

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Rastermål:

19"

Maks belastning:

0 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Viftemodul 19" m/3 vifter