Centex - Viftemodul SZB skap 4 vifter - WZ-0200-06-01-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 1
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005208
Elnummer
6909453
Leverandørens varenummer
WZ-0200-06-01-011
Typebeskrivelse
6909453
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
0 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Trepunkt
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


