Centex - Viftepakning. 120x120 mm. gum - FGA-120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert fordeler
Monteringsmetode - Påvegg
110-kompatibel - Ja
LSA - Ja
Med koblingslist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501601
Elnummer
6918371
Leverandørens varenummer
FGA-120
Typebeskrivelse
6918371
Modell / utførelse:
Veggmontert fordeler
Monteringsmetode:
Påvegg
110-kompatibel:
Ja
LSA:
Ja
Med koblingslist:
nei
SID:
nei
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Farge:
Svart
Material: silikon gummi, 40 Shore A (RMS-101). Farge: Sort. Vifte størrelse: 120mmX120mm.


