Certex - BARDUNSATS 50mm² u/ISOLATOR - 2801300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Diameter - 9 mm
Lengde - 14000 mm
Isolator - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7054571006285
Elnummer
2801300
Leverandørens varenummer
2801300
Typebeskrivelse
2801300
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Diameter:
9 mm
Lengde:
14000 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Stål
Bardunsats 50 mm2 u/isolator EH,TBGS,50MM2


