Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Charge Amps - Amp Guard Lastbalansering 63A - 130651

Charge Amps
KopierKopier
Charge Amps - Amp Guard Lastbalansering 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne

  • Antall nettledere - 4

  • Måleverk - Digital

  • Målespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084191099

Elnummer

1511403

Leverandørens varenummer

130651

Typebeskrivelse

1511403

Modell / utførelse:

DIN-skinne

Antall nettledere:

4

Måleverk:

Digital

Målespenning:

400 V

Merkestrøm:

63 A

Nøyaktighetsklasse:

2

Spenningstype:

AC

For rekkemontasje:

Ja

Tilkoblingstype:

Måleverdiomformer

Maksimer din ladeopplevelse
Charge Amps Amp Guard er det perfekte tillegget til din lader. Den tilbyr dynamisk lastbalansering som lar deg lade bilen med maksimal tilgjengelig energi, samtidig som du unngår overbelastning av sikringene. Alt for en raskere, tryggere og problemfri ladeopplevelse.

Charge Amps Amp Guard er liten, men mer effektiv enn de fleste strømmålere. Den trenger kun 2 DIN-plasser i det elektriske skapet én for selve enheten og én for strømforsyningen. Takket være tilkoblingen til Charge Amps Cloud kan den kontrollere dynamisk lastbalansering for et ubegrenset antall ladere. I tillegg gjør Charge Amps Amp Guard det mulig å lade fra solcellepanelene dine via Green Charging.

Husk alltid å registrere produktet gjennom Charge Amps Partner Portal. Opprett en konto for Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner.
Garanti: 5 år
Konfigurasjonen gjøres deretter med en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.

Pakkens innhold:

1 stk. Amp Guard
1 stk. WiFi-antenne
1 stk. 12V strømkabel
1 stk. VDC-strømforsyning
1 stk. overvåkingsmodul, som består av en sensorkassett og tre tilkoblede strømsensorer inkludert kabler
1 stk. koblingsblokk for spenningsmåling
Kompatibel med:

Charge Amps Halo
Charge Amps Aura
Charge Amps Dawn
Charge Amps Luna
Charge Amps Cloud
Green Charging