Charge Amps - Aura 2x22kW 4G - 101010-LTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190764
Elnummer
1501148
Leverandørens varenummer
101010-LTE
Typebeskrivelse
1501148
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
367 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
159 mm
Antall ladekontakter type 2:
2
Antall ladestikkontakter type 2:
2
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
2
Med efrfektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
- Oppkoblet med skytjeneste
- 2 x 22 kW, samtidigt kan stilles ned til valgfri effekt
- Lastbalansering mellom uttakene
- Installasjonseffektiv
- ISO15118-forberedt
- Laget av resirkulert aluminium
- Tilkobling via WiFi, LAN eller 4G (101010-LTE*) - 1501148


