Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Charge Amps - Charge Amps Amp Guard - Public 400 A - 101209

Charge Amps
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne

  • Antall nettledere - 4

  • Måleverk - Digital

  • Målespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 400 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084190801

Elnummer

1501186

Leverandørens varenummer

101209

Typebeskrivelse

Amp Guard Public

Modell / utførelse:

DIN-skinne

Antall nettledere:

4

Måleverk:

Digital

Målespenning:

400 V

Merkestrøm:

400 A

Nøyaktighetsklasse:

2

Spenningstype:

AC

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

108 mm

Høyde:

97 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Maks viserutslag:

100 °

Skalabelysning:

nei

Tilkoblingstype:

Måleverdiomformer

Charge Amps Amp Guard - Public 400 A
Smart, tilkoblet strømmonitor som optimaliserer lading mot andre belastninger i eiendommen
• Håndtak som standard 100 A direkte fra esken, kan oppgraderes opp til 400 A.
• Kan samhandle med solcelleinstallasjoner.
• Koblet til skytjeneste via Wi-Fi eller LAN.
• DIN-montering eller frittstående.
• Dimensjon 108 x 97 x 57 mm
• Strøm USB 5 V, 2 A.
• Konfigurasjon via skytjeneste