Charge Amps - Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A 4G OCPP CPO - Plug Pay - 130908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070530394774
Elnummer
1511400
Leverandørens varenummer
130908
Typebeskrivelse
Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A 4G OCPP CPO -
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
367 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
159 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladekontakter type 2:
2
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
2
Ladekabel permanent låsbar ved ladeenhet:
Ja
DC reststrømdeteksjon:
Ja
Nettverksaktivert som master:
Ja
Nettverkstilkobling via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radiostandard 5G:
nei
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk lasthåndtering:
Ja
Egnet for dynamisk lasthåndtering:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Betjening og konfigurering via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Integrert backend:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Charge Amps Aura 2x22kW 4G OCPP - Oppkoblet med skytjeneste - 2 x 22 kW, samtidigt kan stilles ned til valgfri effekt - Lastbalansering mellom uttakene - Installasjonseffektiv - ISO15118-forberedt - Laget av resirkulert aluminium - Tilkobling via WiFi, LAN eller 4G. Plug Pay


