Charge Amps - Charge Amps Aura -2x 22kw OCPP RCD 4G - 131503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 220...400 V
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Aura
EAN/GTIN
7350084191709
Elnummer
1505307
Leverandørens varenummer
131503
Typebeskrivelse
1505307
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
220...400 V
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
367 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
159 mm
Med veggboks:
nei
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
2
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Nettverksaktivert som master:
Ja
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Charge Amps Academy tilbyr grundig opplæring av produkter og programvare. Mer informasjon finnes her - https://www.chargeamps.com/no/academy/ Denne opplæringen er nyttig for å sikre riktig installasjon av enheten.
Ladeboksen kan kobles til via 4G LTE (innebygd SIM, mobiltilkobling er inkludert), LAN eller Wifi til Charge Amps Cloud eller direkte via OCPP til et hvilket som helst OCPP-kompatibelt CPMS (Charge Point Management System). Sammen med Charge Amps Amp Guard eller Enegic er dynamisk lastbalansering aktivert i Charge Amps Cloud.
For større installasjoner er det mulig å koble sammen strøm- og LAN-kabler for å lette installasjonen.
Ladeboksen kan kobles til et eksternt CPMS med API eller via en proxy-løsning, CEaaS (Charging efficiency as a service) via Charge Amps Cloud for å utnytte Charge Amps Cloud for lastbalansering. Når du kobler direkte via OCPP til en annen CPMS enn Charge Amps Cloud, må den eksterne CPMSen tilby dynamisk lastbalansering.
Registrer alltid produktet via Charge Amps Partner Portal, opprett en konto til Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner
Konfigurasjon av Charge Amps Aura kan gjøres via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.
Kompatibel med:
Charge Amps pole mount for Charge Amps Aura, Elnr: 1550197
Charge Amps Dual pole mount for Charge Amps Aura Elnr: 1501168
Charge Amps Beam 22 kW 6 meter Type 2 Elnr: 1511407
Charge Amps Beam 13,8 kW 6 meter Type 2, Elnr: 1511405
Charge Amps Beam 7,4 kW 6 meter Type 2, Elnr: 1511406
Charge Amps Kabelholder Elnr: 1546338


