Charge Amps - Charge Amps Aura 2x22 kW 3P 3 - 130908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191044
Elnummer
1502828
Leverandørens varenummer
130908
Typebeskrivelse
1502828
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
367 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
159 mm
Monteringsmetode:
Veggmontering
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
2
Ladekabel permanent låsbar ved ladeenhet:
Ja
DC reststrømdeteksjon:
Ja
Med efrfektbryter:
Ja
Nettverksaktivert som master:
Ja
Nettverkstilkobling via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk lasthåndtering:
Ja
Egnet for dynamisk lasthåndtering:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Betjening og konfigurering via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Integrert backend:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
- Oppkoblet med skytjeneste
- 2 x 22 kW, samtidigt kan stilles ned til valgfri effekt
- Lastbalansering mellom uttakene
- Installasjonseffektiv
- ISO15118-forberedt
- Laget av resirkulert aluminium
- Tilkobling via WiFi, LAN eller 4G


