Charge Amps - Charge Amps Beam - 1P 20A T1 Bag - 5m - 100642B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 4,6 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Nominell tilkoblingseffekt - 4,6 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190672
Elnummer
1501150
Leverandørens varenummer
100642B
Typebeskrivelse
Charge Amps Beam - 1P 20A T1 Bag - 5m
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
4,6 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell tilkoblingseffekt:
4,6 kW
Bredde:
88 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
82 mm
Monteringsmetode:
Bærbar
Antall ladekontakter type 1:
1
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med efrfektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
För en komplett laddlösning som täcker alla dina behov behövs en pålitlig kabel som är med dig när du behöver stanna vid en publik laddstation med Typ-2 uttag. Detta är BEAM.
• Ladda vid publika laddstationer med Typ-2 uttag.
• Användarvänlig, hållbar och lätt att ta med på resan.
• Levererar upp till 20A.
Ladda ner produktblad
Laddinfrastrukturen expanderar över Europa med en gemensam standard för alla nya laddstationer. Den kallas för Mode 3 Typ 2. BEAM är vår användarvänliga, lätta och durabla Typ 2 kabel i linje med denna standard. BEAM levererar upp till 20A och är pålitlig och extremt hållbar trots att den är tunnare, smidigare och lättare än liknande produkter.
Om du planerar att köra längre sträckor med din elbil och behöver stanna på vägen för att ladda i en publik laddstation, då behöver du BEAM.
Produktinformation
Översikt
BEAM är designad och skapad med samma användarvänlighet i fokus som resterande av Charge Amps produkter.
Viktiga egenskaper
Ergonomiskt grepp, böjbar och flexibel kabel samt den lätta vikten är några egenskaper som särskiljer BEAM från liknande produkter.
Laddar med upp till 20A från publika laddstationer och stolpar.
Detta ingår
I kartongen med din BEAM ingår en användarmanual.
Information från tillverkaren
Designad och packad i Sverige.


