Charge Amps - Charge Amps Dawn Core - 32A 3P Flex - 131392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191594
Elnummer
1550190
Leverandørens varenummer
131392
Typebeskrivelse
1550190
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
325 mm
Høyde:
468 mm
Dybde:
135 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall stikkontakter (type F):
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
Ja
Charge Amps Academy tilbyr grundig opplæring av produkter og programvare. Mer informasjon finnes her - https://www.chargeamps.com/no/academy/. Denne opplæringen er nyttig for å sikre riktig installasjon av enheten.
Hvis du allerede har en Charge Amps Base-enhet installert, er Charger Amps Core det du trenger for å fullføre Dawn-ladeoppsettet. Installasjon av Charge Amps Core må utføres av en kvalifisert elektriker, og konfigurasjonen gjøres gjennom Charge Amps-installasjonsappen. Produktet inkluderer en ladeenhet, skruer for montering, en RFID-brikke og en brev med PIN-kode for å pare den med baseenheten og konfigurere laderen.
Før du starter installasjonen, er det viktig at du oppretter en partnerkonto med Charge Amps. Dette bør gjøres i god tid før installasjon. Ytterligere informasjon om partnerkontoer og hvordan du oppretter en er tilgjengelig her: https://www.chargeamps.com/sv/support/.


