Charge Amps - Charge Amps Dawn Professional - 131595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191778
Elnummer
1503593
Leverandørens varenummer
131595
Typebeskrivelse
1503593
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Lengde på ladekabel:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
380 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
250 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall stikkontakter (type F):
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
13...25 mm²
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
Ja
Charge Amps Academy tilbyr grundig opplæring av produkter og programvare. Mer informasjon finnes her - https://www.chargeamps.com/no/academy/
Kjøp denne varianten av Dawn hvis du skal installere laderen i en større installasjon der du ønsker å koble strømkabelen mellom ladere. Men hvis du installerer Charge Amps Dawn i en enkelt installasjon eller ikke ønsker å koble laderen sammen, bør du kjøpe Charge Amps Dawn el-nummer 1511404.
Ladeboksen kan kobles til Wi-Fi, LAN eller 4G LTE-M (innebygd SIM, mobiltilkobling inkludert) til Charge Amps Cloud, og sammen med Charge Amps Amp Guard eller Enegic , dynamisk lastbalansering er aktivert.
Ladeboksen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API til Charge Amps Cloud for å bruke Charge Amps belastningsbalansering eller direkte via OCPP til en hvilken som helst OCPP-kompatibel CPMS. Når du kobler direkte til en annen CPMS enn Charge Amps Cloud, må den eksterne CPMSen tilby dynamisk lastbalansering.
Vi anbefakler å registrere produktet via Charge Amps Partner Portal, opprett en konto for Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner
Konfigurasjon av Charge Amps Dawn kan gjøres via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.
Charge Amps Dawn kan installeres via Charge Amps-installasjonsappen (Android eller iPhone).
Kompatibel med:
Charge Amps Pole Mount - Charge Amps Dawn, El-nummer: 1546336
Charge Amps Pole Mount - Dual - Ladeforsterkere Dawn El-nummer: 1546336
Charge Amps Beam 22 kW 6-meter Type 2 El-nummer: 1511407
Charge Amps Beam 13,8 kW 6-meter Type 2, El-nummer: 1511405
Charge Amps Beam 7,4 kW 6-meter Type 2, El-nummer: 1511406
Charge Amps Kabelholder El-nummer: 1546338
Charge Amps Amp Guard 63A, El-nummer: 1511403
Enegic Monitor 16mm klemmer, El-nummer: 1546339
Neste Green Pole Plate - Charge Amps Dawn El-nummer: 1550193


