Charge Amps - Charge Amps Halo 11 kW 3P 16A - 130578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191020
Elnummer
1502826
Leverandørens varenummer
130578
Typebeskrivelse
1502826
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
11 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Lengde på ladekabel:
7,5 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Nominell tilkoblingseffekt:
11 kW
Bredde:
370 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nei
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Vi anbefaler å gjennomføre opplæring via Charge Amps Academy for å installere dette produktet. Du finner Charge Amps Academy her: https://www.chargeamps.com/sv/academy/. Denne opplæringen sikrer korrekt installasjon og bruk av enheten.
Ladestasjonen kan kobles til Charge Amps Cloud via LAN eller Wi-Fi. Dynamisk lastbalansering er aktivert med Charge Amps Amp Guard eller Enegic.
Ladestasjonen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API gjennom Charge Amps Cloud for å benytte Charge Amps' lastbalanseringsfunksjoner, eller direkte via OCPP til et hvilket som helst OCPP-kompatibelt CPMS. Når du kobler direkte til et CPMS som ikke er Charge Amps Cloud, må det eksterne CPMS støtte dynamisk lastbalansering.
Husk alltid å registrere produktet gjennom Charge Amps Partner Portal. Opprett en konto for Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner.
Kompatibel med:
Charge Amps Pole Mount for Halo, Elnr: 1501169
Charge Amps Amp Guard 63A, Elnr: 1511403
Enegic Monitor 16 mm klemmer, Elnr: 1546339


